フランジパイプサイフォン

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじG1/2 呼び径(mm)10 種類RF 注文コード45397015 品番SUS316 G1/2 JIS20K-10ARF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は接続ねじ・呼び径・種類など32種類から選べます 他の種類を見る

蒸気等の温度が高い被測定流体に使用する放熱用の製品

仕様(JISフランジ)JIS20K-10A 材質SUS316 種類RF 寸法L(mm)27 呼び径(mm)10 寸法t(mm)14 寸法D(Φmm)90 接続ねじG1/2 寸法M(mm)31.2 寸法g(mm)23 寸法C(Φmm)65 寸法f(mm)1 寸法f1(mm)15 寸法g(Φmm)46 寸法h(Φmm)15 特性耐食

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする