メートルコック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質黄銅 接続ねじメス×メス:G1/4×G1/4 注文コード45397749 品番BC G1/4 G1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は材質・接続ねじなど9種類から選べます 他の種類を見る

圧力計を取り外す際、流体を遮断するために使用するコック

仕様グランド付黄銅製 材質黄銅 寸法H(mm)51 寸法L1(mm)11 最高使用圧力(MPa)0.5 寸法D(Φmm)17 接続ねじメス×メス:G1/4×G1/4 寸法L2(mm)8 使用流体液体 特性一般

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする