第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力・流量測定その他関連用品
第一計器の メートルコック
メートルコック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
黄銅
接続ねじ
メス×メス:G1/2×G1/2
注文コード
45397767
品番
BC G1/2 G1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・接続ねじ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計を取り外す際、流体を遮断するために使用するコック
仕様
グランド付黄銅製
材質
黄銅
最高使用圧力(MPa)
0.5
接続ねじ
メス×メス:G1/2×G1/2
使用流体
液体
特性
一般