第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力・流量測定その他関連用品
第一計器の メートルコック
メートルコック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
接続ねじ
メス×メス:G3/8×G3/8
注文コード
45397785
品番
SUS304 G3/8 G3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・接続ねじ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計を取り外す際、流体を遮断するために使用するコック
仕様
丸胴SUS製
材質
SUS304
寸法L(mm)
12
寸法H(mm)
55
最高使用圧力(MPa)
0.5
寸法A(mm)
36
寸法D(Φmm)
21.5
接続ねじ
メス×メス:G3/8×G3/8
使用流体
液体
寸法h(mm)
39
特性
耐食