O型メートルパイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS304 接続ねじオス×オス:R1/2×R1/2 注文コード45397889 品番SUS304 R1/2 R1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・接続ねじなど9種類から選べます 他の種類を見る

蒸気用に使用する放熱用タテ型パイプ

材質SUS304 寸法H(mm)220 最高使用圧力(MPa)0.5 接続ねじオス×オス:R1/2×R1/2 寸法C(mm)100 寸法b(mm)21.7 寸法h1(mm)110 寸法h2(mm)110 使用流体蒸気 寸法f(mm)18 特性耐食

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする