第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力・流量測定その他関連用品
第一計器の メートルパイプ
O型メートルパイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS316
接続ねじ
オス×オス:R1/4×R1/4
注文コード
45397898
品番
SUS316 R1/4 R1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・接続ねじ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
蒸気用に使用する放熱用タテ型パイプ
材質
SUS316
寸法H(mm)
140
最高使用圧力(MPa)
0.5
接続ねじ
オス×オス:R1/4×R1/4
寸法C(mm)
60
寸法b(mm)
13.8
寸法h1(mm)
70
寸法h2(mm)
70
使用流体
蒸気
寸法f(mm)
14
特性
耐食