第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力・流量測定その他関連用品
第一計器の メートルパイプ
パイプサイフォン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
メス×オス:G3/8×R3/8
注文コード
45397934
品番
SUS316 G3/8 R3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
蒸気用の温度が高い被側定流体に使用する放熱用の製品
材質
SUS316
寸法H(mm)
247
寸法L1(mm)
22
最高使用圧力(MPa)
20
接続ねじ
メス×オス:G3/8×R3/8
寸法L2(mm)
19
寸法g(mm)
21
寸法f1(mm)
13
寸法f2(mm)
18
寸法M1(mm)
25.4
寸法M2(mm)
21.9
特性
耐食