第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力・流量測定その他関連用品
第一計器の メートルパイプ
U型メートルパイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SS
接続ねじ
オス×オス:R3/8×R3/8
注文コード
45398099
品番
SS R3/8 R3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・接続ねじ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
蒸気用に使用する放熱用ヨコ型パイプ
材質
SS
寸法H(mm)
127
最高使用圧力(MPa)
0.5
接続ねじ
オス×オス:R3/8×R3/8
寸法C(mm)
66
寸法b(mm)
17.3
寸法h1(mm)
86
寸法h2(mm)
110
使用流体
蒸気
寸法f(mm)
14
特性
一般