第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力・流量測定その他関連用品
第一計器の メートルパイプ
U型メートルパイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS316
接続ねじ
オス×オス:R1/2×R1/2
注文コード
45398169
品番
SUS316 R1/2 R1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・接続ねじ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
蒸気用に使用する放熱用ヨコ型パイプ
材質
SUS316
寸法H(mm)
245
最高使用圧力(MPa)
0.5
接続ねじ
オス×オス:R1/2×R1/2
寸法C(mm)
80
寸法b(mm)
21.7
寸法h1(mm)
160
寸法h2(mm)
125
使用流体
蒸気
寸法f(mm)
18
特性
耐食