中部コーポレーション
防水層用 床上掃除口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
270
245
270
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45398300
品番
COB-A 100
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
防水層用床上掃除口です。
場所に合わせて排水を円滑に。
ねじ込式
上部金具真鍮製
d1ネジ部は管用テーパねじを施しています。
d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
寸法A(mm)
270
寸法t(mm)
4.0
寸法B(mm)
135
寸法C(mm)
122
寸法H1(mm)
52
仕様
防水層用
寸法T(mm)
6
寸法h(mm)
62~79(調節管L=60の場合)
寸法H2(mm)
28
ねじ径d2
G4
ねじ径d1
Rc4(113.0)
注意
※調節管(白管L60mm)は別売品です。
※施工時には防水皿の水抜き孔をふさがない様に施工してください。(循環型に使用の場合は、水抜き孔より逆流する恐れがあるため、水抜き孔をふさいでください。)
※接続管との接合および流しとの接合部は、水漏れがないように確実に施工して下さい。部品を付け間違うと水漏れの原因になります。
※金具枠の上面は、仕上げ面と同じ高さになるように施工してください。
※ストレーナー等の破損防止のため、施工中は養生をしてください。
※完成時には、トラップ内部のごみやよごれ等を清掃して下さい。
※めっき部は、直接薬品等で清掃しないでください。めっき部がはがれる事があります。
※防水層用は、水抜き孔をふさがない様に施工してください。
※ふたを掃除や点検のため、取り外した後は必ず元に戻してください。ゴミ等が流れ込むと、排水管の詰りの原因となります。
※部品を改造したり、外したまま使用しないで下さい。本来の機能が十分に発揮されなかったり、故障の原因になります。