非防水層用 床上掃除口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45398309 品番COA-A 150
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

非防水層用床上掃除口です。
場所に合わせて排水を円滑に。
ねじ込式
上部金具真鍮製
dネジ部は管用平行ねじを施しています。

仕様非防水層用 高さ(mm)32 寸法H(mm)32 寸法A(mm)187 寸法t(mm)5.0 寸法B(mm)173 寸法C(mm)150 ねじ径d1G6(163.8)
注意
※パッキンの素材は天然ゴムです。
※接続管との接合および流しとの接合部は、水漏れがないように確実に施工して下さい。部品を付け間違うと水漏れの原因になります。
※金具枠の上面は、仕上げ面と同じ高さになるように施工してください。
※ストレーナー等の破損防止のため、施工中は養生をしてください。
※完成時には、トラップ内部のごみやよごれ等を清掃して下さい。
※めっき部は、直接薬品等で清掃しないでください。めっき部がはがれる事があります。
※防水層用は、水抜き孔をふさがない様に施工してください。
※ふたを掃除や点検のため、取り外した後は必ず元に戻してください。ゴミ等が流れ込むと、排水管の詰りの原因となります。
※部品を改造したり、外したまま使用しないで下さい。本来の機能が十分に発揮されなかったり、故障の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする