モールド写真

ACM0512 クリアモールド 供試体 エースコンエンジニアリング 45398528 ACM0512 クリアモールド 供試体 エースコンエンジニアリング 45398528 ACM0512 クリアモールド 供試体 エースコンエンジニアリング 45398528 ACM0512 クリアモールド 供試体 エースコンエンジニアリング 45398528

クリアモールド 供試体

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(60本) 注文コード45398528 品番ACM0512
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

透明・スッキリ誰でも楽々安心な供試体
材質が透明であることから、モルタル・グラウト材等を巻込みエアー注意しながら充填できるため、安心した供試体を作成可能。
さらに供試体内面がシームレス為、仕上がり表面が特にキレイ。
脱型用スリットをモールド底面から市販ペンチで剥がす事で、誰でも簡単に20秒で脱型可能。
また、乾燥防止用蓋も取り揃えております。

用途モルタル・グラウト用透明供試体型枠 付属品識別シール60枚、底板60枚 仕様漏水/吸水/膨張:なし 材質ポリエチレン 直径(Φmm)50 高さ(mm)120 規格JIS-A1132準拠 寸法精度±0.5%
関連資料:カタログ(1.27MB)
注意
※本製品はプラスチック製品ですので、モルタル・グラウト材の硬化までモールドに過度な圧力をかけないください。

商品説明動画

クリアモールド脱型
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする