※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150408-FY NX2525 旋削用インサート DNMG-FY 三菱マテリアル 45399079 DNMG150408-FY NX2525 旋削用インサート DNMG-FY 三菱マテリアル 45399079

旋削用インサート DNMG-FY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 45399079 品番 DNMG150408-FY NX2525
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

軟鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。
粘い切りくずを確実にコントロール。軟鋼の仕上げ領域を幅広くカバー。

用途仕上げ切削用 形状ひし形55° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカあり コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 材種NX2525 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号FY 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
注意
※商品画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする