商品レビューを投稿する内容量1個ストローク標準ストロークオートスイッチ種類M9PA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し注文コード45406471品番MGPL32-100Z-M9PAL
参考基準価格(税別)¥57,750販売価格(税込)¥58,278販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類など171種類から選べます他の種類を見る ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。