第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の ルーフドレイン
VP塩ビ製直管片ねじ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45414795
品番
VPS-75-L500
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
VP塩ビ製直管です。
材質
VP(塩ビ製直管)
長さ(mm)
500
寸法
75
ねじ径
R3
接続口
管用テーパねじ
パイプ外径(Φmm)
78