VP塩ビ製直管片ねじ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45414820 品番 VPS-125-L500
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

VP塩ビ製直管です。

材質VP(塩ビ製直管) 長さ(mm)500 寸法125 ねじ径R5 接続口管用テーパねじ パイプ外径(Φmm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする