【採光】チェーン式ロールスクリーン Sロール

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アイボリー 付属品ブラケット3コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、取付ネジ(大:Φ3.5×35mm)3コ、カーテンレール取付金具3コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コ 注文コード45417130 品番4975559890517
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は色・付属品など20種類から選べます 他の種類を見る

程よく光を取り入れるチェーン式ロールスクリーン
どこでもあわせやすいシンプルデザイン
ドライバー1本で簡単取付可能です。
カーテンレール取付金具付属なのでカーテンレールがあれば穴をあけずに取付も可能です。
必ずカーテンレールの耐荷重を確認ください。

用途間仕切りや窓周りに。 付属品ブラケット3コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、取付ネジ(大:Φ3.5×35mm)3コ、カーテンレール取付金具3コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コ アイボリー 寸法(幅W×高さH)(cm)180×220
注意
※付属の取付けネジは木部用です。木部以外には使用できません。
※本製品は防炎品ではございません。
※操作位置はすべて右操作です。また、操作位置の変更は不可です。
※取付ける際は説明書をよく確認の上取付けてください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45417139
2024-06-27
用途:
店舗入り口の営業時間外の目隠しとして使用
株式会社 栄 様 (卸売・小売業)

チェーンで簡単に上げ下げができるので重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする