4975559890562 【採光】チェーン式ロールスクリーン Sロール TOSO 45417139

4975559890562 【採光】チェーン式ロールスクリーン Sロール TOSO 45417139
4975559890562 【採光】チェーン式ロールスクリーン Sロール TOSO 45417139
4975559890562 【採光】チェーン式ロールスクリーン Sロール TOSO 45417139
4975559890562 【採光】チェーン式ロールスクリーン Sロール TOSO 45417139
4975559890562 【採光】チェーン式ロールスクリーン Sロール TOSO 45417139
4975559890562 【採光】チェーン式ロールスクリーン Sロール TOSO 45417139

【採光】チェーン式ロールスクリーン Sロール

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可地域運賃お客様組立品8日以内出荷とは
内容量1台ブラウン付属品ブラケット3コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、取付ネジ(大:Φ3.5×35mm)3コ、カーテンレール取付金具3コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コ注文コード45417139品番4975559890562
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

程よく光を取り入れるチェーン式ロールスクリーン
どこでもあわせやすいシンプルデザイン
ドライバー1本で簡単取付可能です。
カーテンレール取付金具付属なのでカーテンレールがあれば穴をあけずに取付も可能です。
必ずカーテンレールの耐荷重を確認ください。

用途間仕切りや窓周りに。付属品ブラケット3コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、取付ネジ(大:Φ3.5×35mm)3コ、カーテンレール取付金具3コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コブラウン寸法(幅W×高さH)(cm)180×220
注意
※付属の取付けネジは木部用です。木部以外には使用できません。
※本製品は防炎品ではございません。
※操作位置はすべて右操作です。また、操作位置の変更は不可です。
※取付ける際は説明書をよく確認の上取付けてください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45417139
2024-06-27
用途: 店舗入り口の営業時間外の目隠しとして使用
株式会社 栄卸売・小売業

チェーンで簡単に上げ下げができるので重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする