アーネスト
波刃スライサー スーパーキレール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45417419
品番
A-76667
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
切れ味を追求した波刃スライサー。ウエーブ形状の刃で固い食材も軽い力でカットできる。安全ホルダー付き。
特殊刃物鋼を使用し、新潟県燕市で一本一本丁寧に研ぎ上げられた日本製の包丁です。
用途
野菜のスライスに。キャベツ/きゅうり/玉ねぎ/千切り/スライス/飲食店/居酒屋/キッチン/スライサー
材質
本体:ABS樹脂(耐熱80℃)、刃:ステンレス刃、安全ホルダー:ABS樹脂(耐熱80℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11×31.5×2.5
注意
※食器洗い機、乾燥機には対応しておりません。