超音波リークテスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45418810 品番JTC6116
参考基準価格(税別)¥49,880 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

超音波による診察!! 漏れ箇所を素早く発見!!
エンジンルーム内の劣化したホース、室内の雨漏れ等を非接触で探知する事が出来ます。
エンジンのバルブやベアリング等の様々な異音を正確に聞き取る事が出来ます。

主な適合純正品番1057067-00-A(TESLA) 寸法(mm)受信機:168×87.1×35/送信機:175×87.1×35 周波数(Hz)36000〜44000 相対湿度75%以下 電池9V×2個(受信機用、送信機用) 保存温度範囲(℃)-10〜50 保存湿度範囲85%以下 動作温度(℃)0〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする