品川電線
品川電線の 電線/ケーブル
品川電線の 汎用ケーブル
品川電線の VCT
SF VCT 0.75X2C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本(50m)
注文コード
45418968
品番
SF VCT 0.75X2C クロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
特殊絶縁電線・ケーブル
用途
600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
固定
色
黒
規格
JIS
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
50
芯数
2
色(絶縁体)
(1)黒/(2)白
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(SQ)
0.75
関連資料:
(0.35MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表