SF VCT 0.75X4C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(60m) 注文コード 45419178 品番 SF VCT 0.75X4C クロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

特殊絶縁電線・ケーブル

用途
600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
固定
規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)60 芯数4 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルサイズ(SQ)0.75
関連資料:(0.35MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする