UL1007 AWG26

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本(305m) 注文コード45422267 品番UL1007 AWG26 キ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

UL規格電線

用途
300V ビニル絶縁UL規格単芯コード
固定 機器配線
規格UL 定格電圧(V)300 ケーブル長(m)305 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルサイズ(AWG)26
関連資料:(0.33MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする