UL1015 AWG24

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(305m) 注文コード 45422827 品番 UL1015 AWG24 クロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

UL規格電線

用途
600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
固定 機器配線
規格UL 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)305 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルサイズ(AWG)24
関連資料:(0.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする