品川電線
品川電線の 電線/ケーブル
品川電線の 海外安全規格対応ケーブル
UL1015 AWG24
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本(305m)
注文コード
45422879
品番
UL1015 AWG24 アオ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
UL規格電線
用途
600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
固定 機器配線
色
青
規格
UL
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
305
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(AWG)
24
関連資料:
(0.11MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表