UL1015 AWG16 キ UL1015 AWG16 品川電線 45423238

UL1015 AWG16 キ UL1015 AWG16 品川電線 45423238
UL1015 AWG16 キ UL1015 AWG16 品川電線 45423238
UL1015 AWG16 キ UL1015 AWG16 品川電線 45423238

UL1015 AWG16

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(305m)注文コード45423238品番UL1015 AWG16 キ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

UL規格電線

用途
600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
固定 機器配線
規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)16
関連資料:(0.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする