品川電線
品川電線の 電線/ケーブル
品川電線の 海外安全規格対応ケーブル
UL1015 AWG16
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本(305m)
色
青
注文コード
45423247
品番
UL1015 AWG16 アオ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
UL規格電線
用途
600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
固定 機器配線
色
青
規格
UL
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
305
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(AWG)
16
関連資料:
(0.11MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表