品川電線
品川電線の 電線/ケーブル
品川電線の 海外安全規格対応ケーブル
UL1283 AWG6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本(153m)
注文コード
45423658
品番
UL1283 AWG6 シロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
UL規格電線
用途
600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
固定 機器配線
色
白
規格
UL
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
153
芯数
単芯
シールド
無
導体外径(Φmm)
5.6
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(AWG)
6
関連資料:
(0.11MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表