品川電線
品川電線の 電線/ケーブル
品川電線の 汎用ケーブル
品川電線の KIV
KIV 0.5SQ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本(200m)
注文コード
45423868
品番
KIV 0.5SQ アカ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
国内規格単芯コード
用途
600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃
固定 機器配線
色
赤
規格
JIS
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
200
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(SQ)
0.5
関連資料:
(0.34MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表