KIV 0.75SQ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200m) 注文コード 45423947 品番 KIV 0.75SQ クロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

国内規格単芯コード

用途
600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃
固定 機器配線
規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)200 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.34MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする