KIV 3.5SQ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本(100m) 緑/黄 注文コード45424306 品番KIV 3.5SQ G/Y3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

国内規格単芯コード

用途
600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃
固定 機器配線
緑/黄 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)100 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルサイズ(SQ)3.5
関連資料:(0.34MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする