品川電線
品川電線の 電線/ケーブル
品川電線の 汎用ケーブル
品川電線の KIV
KIV 14SQ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本(100m)
色
白
注文コード
45424498
品番
KIV 14SQ シロ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
国内規格単芯コード
用途
600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃
固定 機器配線
色
白
規格
JIS
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
100
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(SQ)
14
関連資料:
(0.34MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表