NewHikari
NewHikariの 物干金物
NewHikariの 室内用
NewHikariの 壁面取付
ランドリーホルダーroom浴室用 ランドリーパイプのみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45425067
品番
SH-LHR180B-P
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS304
全長(mm)
950〜1800
種類
物干竿
筒径(Φmm)
内:19、外:22
関連資料:
(0.81MB)