折り畳めるクリップボード コンパックボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 45425320 品番 5785-B
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

半分に折り畳めるクリップボード
本体を開くと フラットに!
自動でロックがかかって固定されます。

用途移動の多い現場に!半分に折り畳めるため、持ち運びに便利です。また、汚れを防いだり、書類の情報を隠したりする用途にも使えます。 アオ サイズA4 短辺とじ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×237×13 収納枚数(枚)約15(コピー用紙)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする