キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリップボード
折り畳めるクリップボード コンパックボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
45425347
品番
5785-BK
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
半分に折り畳めるクリップボード
本体を開くと フラットに!
自動でロックがかかって固定されます。
用途
移動の多い現場に!半分に折り畳めるため、持ち運びに便利です。また、汚れを防いだり、書類の情報を隠したりする用途にも使えます。
色
クロ
サイズ
A4 短辺とじ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
335×237×13
収納枚数(枚)
約15(コピー用紙)