曜日別特売
白 マーキングスプレー アサヒペン 45425627

 

白 マーキングスプレー アサヒペン 45425627
白 マーキングスプレー アサヒペン 45425627
白 マーキングスプレー アサヒペン 45425627
白 マーキングスプレー アサヒペン 45425627

マーキングスプレー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6本)
内容量1セット(6本)注文コード45425627品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

マーキングや文字書きに適した、細吹きスプレーです。
日光や雨に強い塗膜が得られます。
5~15cmの距離から吹きつけることができます。
アスファルトにマークしてもにじみません。
使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)
丸吹きノズル付

用途建築、土木、配管、電気、通信、鉄道等の工事や、林業、造船、鉄工業等の分野でのマーキングに。主な用途鉄、アスファルト、マーキング油性 or 水性油性タイプ油性種類アクリル樹脂塗料乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.9L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.9(タタミ0.7~1.2枚分)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品説明動画

マーキングスプレー
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10084995
2021-01-07
用途: 測量時

他店より安く購入できました。大量購入がしやすいです。

対象商品 : 10084986
2020-09-04
用途: 道路面にマーキング
卸売・小売業

他の商品を使った事がないので、比べられません。
でも冬場でも詰まりがなく満足してます。

対象商品 : 10084986
2019-08-18
用途: 外部駐車場のライン引き
製造業

初めて使いましたが耐久性かなりあるようで、アスファルトに吹き付けたラインは1か月経過しました塗装した時点と変わらない感じです。
ただ容量的には少ないので広い範囲を塗装するのはそれなりの本数がいるかと思います。

対象商品 : 10084995
2017-05-16
用途: アスファルトへのマーキング時
卸売・小売業

色が鮮やかでとまりがよかったです。もう少し安ければ買いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10084986
2014-08-03
用途: 道路の目印

残念ながら、ホームセンターで扱っている1本250円くらいのと比べて、3倍の価値があるとは思えませんでした。最後まで使い切れないのは、いずれの品についても問題点です。

1が参考にしています
対象商品 : 10085004
2013-09-15
用途: アスファルトへのマーキング
蓮池建創

吹き出しが細く効率良く作業出来、にじみも少ない。
大変良い商品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする