- アスペンSスプレー マーキング アサヒペン 45425706 - アスペンSスプレー マーキング アサヒペン 45425706 - アスペンSスプレー マーキング アサヒペン 45425706

アスペンSスプレー マーキング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本) 注文コード 45425706 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

マーキングや文字書きに適した丸吹きスプレーです。

主な用途マーキング 油性 or 水性油性 主成分アクリル樹脂 仕様ノンフロン 乾燥時間(分)(夏期)10〜20、(冬期)20〜40 ノズル丸吹きノズル 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.9L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1〜1.9 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49086126
2021-06-05
用途:
土木工事マーキング
吉田建設株式会社 様

安い商品では顔料が少なくはっきりとした線が書けないが、この商品は線がハッキリ書けるので大変使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする