SIN035R SIN035R GAGGIA Classic evo pro GAGGIA 45430019 SIN035R SIN035R GAGGIA Classic evo pro GAGGIA 45430019 SIN035R SIN035R GAGGIA Classic evo pro GAGGIA 45430019 SIN035R SIN035R GAGGIA Classic evo pro GAGGIA 45430019 SIN035R SIN035R GAGGIA Classic evo pro GAGGIA 45430019 SIN035R SIN035R GAGGIA Classic evo pro GAGGIA 45430019

SIN035R GAGGIA Classic evo pro

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45430019 品番 SIN035R
販売価格(税込) ¥141,680
販売価格(税別)
128,800

業務用モデルをベースにしたコンパクトでスタイリッシュなセミオートタイプ。GAGGIAフラッグシップモデル。1. プロフェッショナルスチームワンドを搭載 2. プロ用のマシンと同様のフィルターサイズ 3. 幅240mmのコンパクトデザイン! 4. 3ウェイバルブを搭載

用途ご家庭から飲食店まで活用できるGAGGIAセミオートエスプレッソマシンです。 付属品プロフェッショナルフィルターホルダープロフェッショナルフィルターシングル/ダブル・クレマフィルターダブル・パーフェクトクレマデバイス・粉計量スプーン・ブラインドフィルター・プラスチックタンパー 材質ボイラー:アルミニウム 質量(kg)8 ホワイト 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1150 タンク容量(L)2.1 圧力ポンプ:15気圧 方式サーバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×380×240 保証期間1年 材質(サーバー)ステンレス
注意
※GAGGIAではマシンがいつもベストな状態でエスプレッソ本来の味を引き出すために定期メンテナンスを推奨しております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Gaggia Classic Proプロモーション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする