コピー用紙 普通色 FSC(R)認証製品

(146件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚×5冊) 注文コード 45430107 品番 A3 5冊
販売価格(税込) ¥5,388 定期注文特価(税込)4,728
販売価格(税別)
4,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
4,298 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。

白色度(%)約86 出荷単位 用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 ホワイト サイズA3 入数(枚)2500 紙質中性紙 坪量(g/m2)約67 紙厚(μm)89 適合プリンタインクジェットプリンタ FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C010952
注意
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 146
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
資料製作に使用
製造業

ずっとこのコピー用紙をリピートしています。コスパも良く問題は何もございません。使いやすく、注文もしやすいので気に入っています。他の物に変える選択肢はありません。

5人が参考にしています
2026-03-24
用途:
書類をコピーするとき

いつも購入しているものと変わらずに使えております。コピーが失敗しても裏紙として使える程度の厚みがありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
45430089
2025-12-22
用途:
書類作成時

最近はペーパーレス化の時代ですが印刷しての使用もまだまだあります。
印刷しても品質的に不具合などが無く、いいコピー用紙だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
45430080
2026-04-01
用途:
コピー、印刷
医療・福祉・介護関連業

表面が綺麗で、滑らか、紙にコシが有り、とても使い良いです。

2026-03-23
用途:
社内帳票印刷
株式会社M&M保険企画 様 (金融・保険業)

色合いもよく気に入っている。頻繁に使用するので料金も手頃。

1人が参考にしています
2026-03-09
用途:
リピ
郷田歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

普通に使えてコスパ良好。15%オフの時にモノタロウ製品集中注文。

1人が参考にしています
2025-12-19
用途:
塾での印刷物
サービス業

大量に印刷するので、安くてきれいで、コスパが良いです。速く届いて嬉しかったです。

2人が参考にしています
2026-03-25
用途:
プリンター、FAXで使用

以前のものが販売中止になっていたのでこちらを購入。
紙質が変わり、滑りが悪いためプリンターのトラブルが発生するようになった。
次は別の物を買います。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする