コピー用紙 普通色 FSC(R)認証製品

(134件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(500枚) 注文コード 45430116 品番 B4 1冊
販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。

白色度(%)約86 出荷単位バラ 用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 ホワイト サイズB4 入数(枚)500 紙質中性紙 坪量(g/m2)約67 紙厚(μm)89 適合プリンタインクジェットプリンタ FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C010952
注意
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 134
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
資料製作に使用
製造業

ずっとこのコピー用紙をリピートしています。コスパも良く問題は何もございません。使いやすく、注文もしやすいので気に入っています。他の物に変える選択肢はありません。

2人が参考にしています
2025-11-14
用途:
パソコンのデータのコピー等
電気・ガス・熱供給・水道業

パソコンで度々データをコピーしたりするので購入しました。いつもは家電屋さんで購入するのですが、リーズナブルな価格で購入出来たので満足しています。使った感想は発色も良く問題なく使用でき、良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
45430089
2025-12-22
用途:
書類作成時

最近はペーパーレス化の時代ですが印刷しての使用もまだまだあります。
印刷しても品質的に不具合などが無く、いいコピー用紙だと思います。

1人が参考にしています
2025-12-19
用途:
塾での印刷物
サービス業

大量に印刷するので、安くてきれいで、コスパが良いです。速く届いて嬉しかったです。

1人が参考にしています
2025-12-11
用途:
塾で使用
青山ゼミナール 様 (教育・研究機関)

何の問題もなくいつも利用しています。コピー用紙は購入してから運ぶのが大変なので宅配の方にはとても助かっています。

1人が参考にしています
2025-11-01
用途:
印刷・書き物
はりきゅうマッサージ たけのこ 様 (医療・福祉・介護関連業)

厚みは程よい薄さ。色合いは自然な白。触感は心地よくさらさら。ペンの書き味も、変に滲んだりしてないですね。
いわば「普通に使える」「癖がない」という点で、本当におすすめできます!

1人が参考にしています
2025-10-01
用途:
可もなく不可もなく
建設業・工事業

リピートさせていただます。
DX化で紙面での印刷・郵送機会が減って来ているとはいえ、まだまだ必要です。
品質も悪くないので安価に提供いただけるのは本当に助かります。
ただ、時期によっては湿度によるものなのか、印刷時に数枚張り付いた状態で排紙されるのでトレーに戻す手間が面倒です(最初の1枚目以外は印刷はされていない)。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2026-02-06
用途:
印刷製本用
製造業

少々紙のコシが無いように感じます。前回までの用紙ですと紙の目もありますがコシがあり作業しやすかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする