コピー用紙 高白色 FSC(R)認証製品

(351件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚×5冊) 注文コード 45430195 品番 A3 5冊
販売価格(税込) ¥5,388 定期注文特価(税込)4,728
販売価格(税別)
4,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
4,298 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。

白色度(%)約92 出荷単位 用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 ホワイト サイズA3 入数(枚)2500 紙質中性紙 坪量(g/m2)約66 紙厚(μm)89 適合プリンタインクジェットプリンタ FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C010952
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 351
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
資料印刷
サービス業

レーザープリンタで使用していますが、トナーの乗りもよく印刷ミスが少ないです。また高白色なので細かい字も読みやすく、次回以降もリピートしたいと考えています。

2人が参考にしています
対象商品:
45430159
2026-03-21
用途:
顧客資料印刷時
サービス業

モノクロレーザープリンタで使用していますが、印刷の乗りもよくリーズナブルで必要十分な製品です。次もリピート予定です。

対象商品:
45430177
2026-03-16
用途:
業務上の社内資料や顧客先提出書類の作成
サービス業

通常のコピー紙に比べて紙の白さが際立つため、とても好感の持てる資料に繋がっている事で、会社そのもののイメージアップに寄与しています。

2025-12-16
用途:
案内・チラシ・注文書のあど
卸売・小売業

他で注文した用紙は変なツルツル感があり輪転機で滑って印刷がずれてしまい何枚も無駄にしましたが、この用紙は質感もよくインク文字がはっきりと見えました

1人が参考にしています
2026-02-18
用途:
マニュアル製本の作成でかなりの数量を使います。
サービス業

真っ白で眩しすぎることなくきれいな白です。
紙質も問題ありません。
コピー用紙はかなり値上がりしておりますが有難い価格で助かります。

2026-03-24
用途:
一般的なコピー用紙として
その他業種

一般的なコピー用紙として購入。
白い紙で、質も問題ありません。

2026-01-14
用途:
事務作業
有限会社シード 様 (サービス業)

当社定番のコピー用紙です。白色度、紙厚、しなやかさ、すべてにおいて満足のいくコピー用紙です。書類保存、デザインプレゼンに万能ですね。

2025-11-25
用途:
事務用品として
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

普段購入しているコピー用紙が売れ切れだったので、枚数が少ないこの商品を購入。クーポンでもらったことがあったが、使用に関しては全く問題なく、色味も高白色で高級感がある。紙の厚さもしっかりあるので使いやすい。多量に紙を消費する事業所なので500枚入りが復活するとよいと思う。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする