オーム電機
オーム電機の 卓上ライト
オーム電機の スタンドライト
LEDデスクランプ 折りたたみ式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45430895
品番
DS-LS20USB-W
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
折りたたみ式で机の上がスッキリ
広がる光、JISA形相当
軽くタッチするだけで明るさを3段階調節できる
スマホスタンド付き
USB電源式
本体カラーはホワイト
付属品
USBケーブル、保証書付取扱説明書
色
ホワイト
質量(g)
380
切替方式
100%-50%-10%-OFF
消費電力(W)
約5(100%点灯時)
電源
5V 1A以上のUSBポート
ケーブル長(m)
約1.2
全光束(Lm)
約420(100%点灯時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×297×250(通常使用時)
照度(Lx)
約2000(29cm直下/100%点灯時)
USBケーブル(m)
1.2
アーム
固定
光色
昼白色
灯数
20灯使用(交換不可)
電球の種類
LED
調光の可否
可
取扱説明書:
(1.12MB)
注意
※ ACアダプターは別売りです
※ 出力が5V 1A以上のUSB電源をご使用ください