※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
ガイドブシュ(ノック穴付・無給油タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
14
ポスト径D(Φmm)
50
注文コード
45431577
品番
OGBZP50【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,990
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・ポスト径D
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(mm)
155
寸法B(mm)
90
ポスト径D(Φmm)
50
寸法H1(mm)
85
寸法T(mm)
25
寸法a(mm)
125
寸法a1(mm)
62.5
寸法b(mm)
60
寸法b1(mm)
30
寸法d(mm)
14
寸法e(Φmm)
10
寸法l(mm)
125
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ノック穴付・無給油タイプ
材質
FC250/MoS2
公差(mm)
(e)+0.015、(Lピッチ)±0.010