ジョーカー イージーコーター(スモールローラー)

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45431936 品番 903-E608-24
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

特殊繊維の採用により、塗料の飛散が極めて少ない
泡の発生、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ
ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がり
内装・鉄部等の塗装で仕上げと作業性を両立

毛丈(mm)8 適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ 主な用途内装用 ローラーサイズ(inch)4 用途内装・鉄部仕上げ用 サイズスモール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48794557
2022-06-24
用途:
塗装作業時
株式会社岩本鉄工所 様

使ってはいいが、値段が高い!もう少し安く買いたい。満足度は値段です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする