曜日別特売
903-E613-24 ジョーカー イージーコーター(スモールローラー) PIA 45431954

ジョーカー イージーコーター(スモールローラー)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本
ローラーサイズ(inch)4
毛丈(mm)13
主な用途内装・外装用
内容量1本注文コード45431954品番903-E613-24
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

特殊繊維の採用により、塗料の飛散が極めて少ない
泡の発生、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ
ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がり
内装・鉄部等の塗装で仕上げと作業性を両立

用途
内装・鉄部仕上げ用
毛丈(mm)13適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ主な用途内装・外装用ローラーサイズ(inch)4サイズスモール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48794557
2022-06-24
用途: 塗装作業時
株式会社岩本鉄工所

使ってはいいが、値段が高い!もう少し安く買いたい。満足度は値段です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする