PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの スモールローラー
ガシガシ イージーコーター(スモールローラー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
45432216
品番
805-20A6-24
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
耐久性がありヘタリ難いナイロン繊維を使用!
極めて毛抜けが少ない織物生地を使用!
従来の外装用ローラーと比べ、塗料の飛散が少ない!
用途
外装用
サイズ
スモール
毛丈(mm)
20
適合塗料
水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用
主な用途
外装用
ローラーサイズ(inch)
6