若竹 イージーコーター(スモールローラー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 45432645 品番 903-E205-04
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

キメの細かい美粧仕上げを実現した仕上げ用ローラー!
泡の発生、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ!
低粘度塗料でも液だれのない優れたホールド性!

用途平滑仕上用 サイズスモール 毛丈(mm)5 適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、ステイン・撥水 主な用途平滑仕上用 ローラーサイズ(inch)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする