PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの レギュラーローラー
パーシモン レギュラーローラー(PP)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45433004
品番
905-LP13-09
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
型崩れが少ない耐久性と弾力性のバランスが良好
コストパフォーマンスに優れたペイントローラー
用途
多目的用
サイズ
レギュラー
毛丈(mm)
13
適合塗料
水性艶あり、油性・エナメル、アクリルエナメル
主な用途
多目的用
ローラーサイズ(inch)
9