OL291620BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED フラットプレートシーリングライト ODELIC(オーデリック) 45433519 OL291620BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED フラットプレートシーリングライト ODELIC(オーデリック) 45433519 OL291620BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED フラットプレートシーリングライト ODELIC(オーデリック) 45433519

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED フラットプレートシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜8(直接光のみ点灯時の光束値で算出) 注文コード45433519 品番OL291620BR
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は適用畳数など4種類から選べます 他の種類を見る

美しい面発光のプレートに間接照明の機能をプラス
フラットな形状で空間に調和しながら、シーンに合わせた快適な光環境を創出します
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

仕様フラットプレート光切替機能付、常夜灯付 種別LED一体型 幅(mm)Φ500 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)3.8 高さ(mm)70 材質(本体)ポリカーボネート(ブラック) 取付方式簡易取付A 定格消費電力(W)45 光源直接光:LED(電球色〜昼光色)、間接光:LED(電球色〜昼光色) 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)47(100V) リモコンフラットプレート間接光切替リモコン 別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624、 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4500(直接光・間接光100%点灯時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数〜8(直接光のみ点灯時の光束値で算出)
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする