ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45433528
品番
OL013006BR
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり
明るさも演出性もハイクラス並みです
高演色照明R15クラス2
種別
LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)No.292FB
材質
アクリル(乳白)
幅(mm)
Φ123
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
118
定格消費電力(W)
5.2
対応
CONNECTED LIGHTING
色温度(K)
2700〜6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:74.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
8(100V)
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
389
調光率(%)
連続100-5、調色
調光の可否
不可
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。